Beli Dewalt Dcf900 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Cordless Impact Driver Brushlessatribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/4
- Impact Rate (ipm): 0-3200
- LED Light: Yes
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Power: 280 UWO
- DEWALT Cordless Impact Driver XR Compactatribut:
- Driver Size: 1/4 inch
- Output Power: 147 watt
- Battery: XR Li-Ion, 10.8 V 1.3Ah
- Battery Voltage (V): 10
- Impact per minute: 0-3.400 m.p.i
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2.450 r.p.m
- DEWALT Cordless Hammer Drill Brushlessatribut:
- Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Battery Voltage (V): 20
- Drill on Iron Diameter (mm): 13
- Drill on Wall Diameter (mm): 13
- Drill on Wood Diameter (mm): 30
- Maximum Torque (N m): 26/65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
- Type: Bor Impact Baterai
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- ELORA VDEatribut:
- Set Content: VDE Voltage Tester 566-150 VDE Snipe Nose Plier with handle insulation 930-205 VDE Universal Side Cutter with handle insulation 950-160 VDE Combination Plier with handle insulation 960-185 VDE Wire stripper with handle insulation 970-160 VDE Screwdriver,
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips Lampu Halogen PluslineDeskripsi:Lampu yang dilengkapi dengan filamen berbentuk koil dengan tegangan utama sehingga menjadikan produk ini sangat ringan.atribut:
- Voltage (V): 230
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- KARCHER Professional Industrial Vacuum CleanersDeskripsi:The IVC 60/12-1 Tact EC H Z22 is a compact industrial vacuum with wear-resistant EC motor and an interface for all standard machine control systems. It is therefore ideally equipped for continuous operation in automated systems. The reliable industrial vacuum is designed for use in manufacturing areas and for cleaning production machinery in ATEX zone 22. The machine is also suitable for areas where there are dusts in dust class H, which are harmful to health, or for areas with very strict hygiene standards. Equipment - Accessories in scope of delivery, No
Daftar Harga Dewalt Dcf900 Terbaru April 2026
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| DEWALT Cordless Impact Driver Brushless | Rp3.499.900 |
| DEWALT Battery | Rp469.900 |
| DEWALT Cordless Impact Driver XR Compact | Rp3.699.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp2.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101518404-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P101518237-1.jpg)






/P102269442-1.jpg)